Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass s Apple iPhone X/Xs/5.8'' 2019 Case Friendly Black 5,8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass s Apple iPhone X/Xs/5.8'' 2019 Case Friendly Black 5,8"
PanzerGlass s Apple iPhone X/Xs/5.8'' 2019 Case Friendly Black 5,8"
Artikel-Nr.:
     7405B-997833557
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2664
EAN/GTIN:
     5711724026645
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

PanzerGlass s Apple iPhone X/Xs/5.8'' 2019 Case Friendly Black 5,8"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PanzerGlass Case Friendly - Bildschirmschutz für Handy Produkttyp: Bildschirmschutz - Glas Bestimmt für: Handy Schutz: Schlagfest, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke Produktmaterial: Temperglas Rahmenfarbe: Schwarz Entwickelt für: Apple iPhone 11 Pro, X, XS

PanzerGlass s Apple iPhone X/Xs/5.8'' 2019 Case Friendly Black 5,8"

Produktbeschreibung:

Der PanzerGlass™ –Displayschutz für Apple iPhone X / Xs / 11 Pro ist Case–Friendly und passt somit zu fast jedem Back–Cover. Zudem schützt er nahezu die gesamte Oberfläche des Bildschirms. Er entspricht dem höchsten Standard an Dispayschutz und bietet gleichzeitig eine 100–prozentige Berührungsempfindlichkeit. Zur Sicherstellung des Touch–Fuktion und Haptik des Originaldisplays ist PanzerGlass™ mit einer oleophoben Schicht versehen, die nicht nur antibakteriell ist, sondern auch Fingerabdrücke verhindert sowie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit absorbiert.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Klare Bildschirmschutzfolie
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone X/Xs/11 Pro
Maximaler Bildschirmdurchmesser
14,7 cm
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti–Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollrahmen
Markenspezifische Technologien
Super+
Ölanziehende Beschichtung
Ja
Technische Details
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 14,25*
€ 20,26*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 20,27*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 20,35*
€ 28,19*
€ 3,50*
ab € 24,05*
€ 33,23*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.