Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks S-ConnCat.7 Rohkabel S/FTP 7.5 m RJ-45 Männlich/m?nnlich Gold -Cat.7 S-STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ShiverPeaks S-ConnCat.7 Rohkabel S/FTP 7.5 m RJ-45 Männlich/m?nnlich Gold -Cat.7 S-STP
ShiverPeaks S-ConnCat.7 Rohkabel S/FTP 7.5 m RJ-45 Männlich/m?nnlich Gold -Cat.7 S-STP
Artikel-Nr.:
     7405B-997834492
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     75517-S
EAN/GTIN:
     4017538675477
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

ShiverPeaks S-ConnCat.7 Rohkabel S/FTP 7.5 m RJ-45 Männlich/m?nnlich Gold -Cat.7 S-STP

Artikeldetails:

  • Kabelbeschaltung (Crossover etc.): Sonstige Kabelbeschaltung (Crossover etc.) Typ: Kabel Bauform (Twisted Pair u.ä.): SFTP Einsatzbereich: Netzwerk Material: Gold Kabellänge: 7 m - 8 m

ShiverPeaks S–ConnCat.7 Rohkabel S/FTP 7.5 m RJ–45 Männlich/m?nnlich Gold –Cat.7 S–STP

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
SFTP
Kabellänge
7,5 m
Material
Gold
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel schwarz sftp 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
691
€ 9,90*
ab € 4,12*
€ 6,19*
3 Tage
1382
€ 4,50*
ab € 4,13*
€ 6,21*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,12*
€ 4,99*
ab € 5,69*
€ 8,30*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 12,47*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.