Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Netzteil 65 Watt Schwarz für Eee Top ET1602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Netzteil 65 Watt Schwarz für Eee Top ET1602
ASUS Netzteil 65 Watt Schwarz für Eee Top ET1602
Artikel-Nr.:
     7405B-997837266
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     04G265003550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

ASUS Netzteil 65 Watt Schwarz für Eee Top ET1602

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS - Netzteil - 65 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Leistungskapazität: 65 Watt Farbe: Schwarz Entwickelt für: Eee Top ET1602

ASUS Netzteil 65 Watt Schwarz für Eee Top ET1602

Produktbeschreibung:

3,42A / 19V / 65 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,0mm /
5,5mm / 2,5mm PN: 04G7405–265003550 Bauform: quadratisch,
abgerundete Ecken

Technische Details:

Merkmale
Netzteiltyp
Innenraum
Eingangsspannung
19 V
Ausgangsleistung
65 W
Kompatibilität
Asus ET1602, ET1602C
Leistungen
Stecker
3–polig
Design
Produktfarbe
Schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.