Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Netzteil 65 Watt Original Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Netzteil 65 Watt Original Adapter
ASUS Netzteil 65 Watt Original Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-997837317
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00048900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

ASUS Netzteil 65 Watt Original Adapter

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

ASUS Netzteil 65 Watt Original Adapter

Produktbeschreibung:

3,42A / 19,0V / 65,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,0mm /
5,5mm / 2,5mm PN: 0A001–7405–00048900 Bauform: quadratisch,
abgerundete Ecken

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
19 V

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 10,00*
ab € 21,71*
€ 26,46*
Lager 7405
2440
€ 1,00*
ab € 37,41*
€ 44,86*
€ 3,50*
ab € 47,70*
€ 56,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.