Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Netzteil 90 Watt Original PC-/Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Netzteil 90 Watt Original PC-/Server
ASUS Netzteil 90 Watt Original PC-/Server
Artikel-Nr.:
     7405B-997837318
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00053600
EAN/GTIN:
     5704174125563
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

ASUS Netzteil 90 Watt Original PC-/Server

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

ASUS Netzteil 90 Watt Original PC–/Server

Produktbeschreibung:

4,74A / 19,0V / 90,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,0mm /
5,5mm / 2,5mm PN: 0A001–7405–00053600

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
19 V

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 10,00*
ab € 26,93*
€ 37,10*
Lager 7405
85
€ 1,00*
ab € 43,71*
€ 58,41*
€ 3,50*
ab € 46,12*
€ 61,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.