Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997837319 Herst.-Nr.: 0A001-00050200 EAN/GTIN: 5712505237861 |
| |
|
| | |
| ASUS Netzteil 90 Watt Original Adapter 3-polig Artikeldetails: - Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V
ASUS Netzteil 90 Watt Original Adapter 3–polig Produktbeschreibung: 4,74A / 19V / 90 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,0mm / 5,5mm / 2,5mm PN: 0A001–7405–00050200 Technische Details: Allgemeines Technische Daten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 24,33* | € 33,82* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 48,75* | € 64,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,38* | € 65,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|