Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Netzteil 65 Watt slim Original Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Netzteil 65 Watt slim Original Adapter
ASUS Netzteil 65 Watt slim Original Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-997837383
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00442700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

ASUS Netzteil 65 Watt slim Original Adapter

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

ASUS Netzteil 65 Watt slim Original Adapter

Produktbeschreibung:

3,42A / 19V / 65 Watt Stecker (länge/außen/innen): 10,0mm /
4,5mm / 2,9mm PN: 0A001–7405–00442700

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
19 V

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 10,00*
ab € 22,47*
€ 31,01*
€ 6,90*
ab € 30,24*
€ 41,29*
€ 3,50*
ab € 47,43*
€ 64,39*
Lager 7405
103
€ 1,00*
ab € 53,58*
€ 70,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.