Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Netzteil 65 Watt PC-/Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Netzteil 65 Watt PC-/Server
ASUS Netzteil 65 Watt PC-/Server
Artikel-Nr.:
     7405B-997837582
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00048700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

ASUS Netzteil 65 Watt PC-/Server

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS - Netzteil - 65 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Ausgangsspannung: 19 V Leistungskapazität: 65 Watt

ASUS Netzteil 65 Watt PC–/Server

Produktbeschreibung:

3,42A / 19,0V / 65,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,0mm /
5,5mm / 2,5mm PN: 0A001–7405–00048700 Bauform: quadratisch,
abgerundete Ecken

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
19 V
Leistungskapazität
65 Watt

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 10,00*
ab € 21,97*
€ 30,35*
Lager 7405
2440
€ 1,00*
ab € 37,79*
€ 50,95*
€ 3,50*
ab € 48,18*
€ 63,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.