Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Gelb Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Gelb Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T
Epson Gelb Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T
Artikel-Nr.:
     7405B-997839581
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050148
EAN/GTIN:
     0010343603974
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Epson Gelb Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson - Gelb - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 8000 Seiten Kompatibel mit: AcuLaser C4100, C4100PS, C4100T

Epson Gelb Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T

Produktbeschreibung:

Epson S7405–050148 Lasertonerpatrone Gelb / Yellow,
–B – für Epson AcuLaser C4100; Epson AcuLaser C4100PS;
Epson AcuLaser C4100T; Epson AcuLaser C4100WiFi
– Reichweite nach Herstellerangabe ca.
8.000 Seiten – Category B – Der Karton kann Maengel
wie Fremdaufkleber oder Abrisse aufweisen.
Bei Fragen bitte Nachricht an mail@tonerverkauf.eu

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner yellow
Technische Details
Quantity per pallet layer (UK)
120 Stück(e)
Quantity per pallet (UK)
480 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
120 Stück(e)
Pallet length (UK)
65,4 cm
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
420 g
Abmessungen (BxTxH)
402 x 81 x 81 mm
Gewicht
320 g
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Verpackungsbreite
81 mm
Funktionen
Druckfarben
Gelb
Typ
Original
Farbtoner–Seitenleistung
8000 Seiten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Palettenhöhe
100 cm
Palettenbreite
120 cm
Menge je Palette
480 Stück(e)


Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 4100; Aculaser C 4100 PS; Aculaser C 4100 Series; Aculaser C 4100 T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 227,20*
€ 232,88*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 248,76*
€ 254,99*
€ 3,50*
ab € 248,95*
€ 255,09*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 250,30*
€ 256,51*
€ 6,90*
ab € 279,36*
€ 285,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.