Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorStix Phaser 8200 5 Cyan feste Tinten für 8200B 8200DP 8200DX 8200MB 8200MDP 8200MDX 8200MN 8200N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox ColorStix Phaser 8200 5 Cyan feste Tinten für 8200B 8200DP 8200DX 8200MB 8200MDP 8200MDX 8200MN 8200N
Xerox ColorStix Phaser 8200 5 Cyan feste Tinten für 8200B 8200DP 8200DX 8200MB 8200MDP 8200MDX 8200MN 8200N
Artikel-Nr.:
     7405B-997839705
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     016204500
EAN/GTIN:
     0042215485999
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Xerox ColorStix Phaser 8200 5 Cyan feste Tinten für 8200B 8200DP 8200DX 8200MB 8200MDP 8200MDX 8200MN 8200N

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox ColorStix Phaser 8200 - 5 - Cyan - feste Tinten Produkttyp: Feste Tinten Drucktechnologie: Feste Druckfarbe Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 7000 Seiten Enthaltene Menge: 5 Kompatibel mit: Phaser 8200B, 8200DP, 8200DX, 8200MB, 8200MDP, 8200MDX, 8200MN, 8200N

Xerox ColorStix Phaser 8200 5 Cyan feste Tinten für 8200B 8200DP 8200DX 8200MB 8200MDP 8200MDX 8200MN 8200N

Produktbeschreibung:

Was braucht man für brillante Farbdrucke? Es ist eigentlich ganz einfach. Man nehme zunächst einen Xerox–Drucker und Original–Verbrauchsmaterial von Xerox. Von Tinte und Toner bis hin zu kundenspezifischen Papieren und Klarsichtfolien, Verbrauchsmaterialien von Xerox maximieren die für den jeweiligen Drucker spezifischen Druckeigenschaften. Mit Xerox–Verbrauchsmaterial ist der zuverlässige Betrieb Ihres Druckers ebenso gewährleistet, wie eine exzellente Druckqualität und niedrige Druckkosten pro Seite.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
8,9 cm
Transporttiefe
27,3 cm
Transporthöhe
5,1 cm
Transportgewicht
0,36 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
5
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8200B, 8200DP, 8200DX, 8200MB, 8200MDP, 8200MDX, 8200MN, 8200N


Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8200; Phaser 8200 B; Phaser 8200 DP; Phaser 8200 DX; Phaser 8200 MB; Phaser 8200 MDP; Phaser 8200 MDX; Phaser 8200 MN; Phaser 8200 N; Phaser 8200 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks cyan, xerox colorsticks, solid ink sticks, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 162,41*
€ 204,71*
2 Tage
6
€ 2,50*
ab € 170,37*
€ 212,84*
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 171,60*
€ 213,80*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 180,78*
€ 223,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.