Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 48Wh kompatibel für Acer 4.400 mAh 10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 48Wh kompatibel für Acer 4.400 mAh 10,8 V
IPC-Computer Akku 48Wh kompatibel für Acer 4.400 mAh 10,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997871115
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     AS10D61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

IPC-Computer Akku 48Wh kompatibel für Acer 4.400 mAh 10,8 V

Artikeldetails:

  • Kompatible Marken: Acer Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Gewicht: 7 kg - 11 kg Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Farbe: Schwarz

IPC–Computer Akku 48Wh kompatibel für Acer 4.400 mAh 10,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,8V / 4400mAh / 48Wh PN: AS10D61 ersetzt: AS10D31,
AS10D41, AS10D61 passend für Acer Aspire 5252,
7741, E1–421, V3–531/G, TravelMate 5344, 7740G,
P243–M/MG, P453–M/MG, eMachines E442, E642, Packard
Bell EasyNote LE69KB,
LM81/82/83/85/86/87/94/98, LV11HC/44HC, TK81/83,
TM01/80/81/82/83/93/94 und weitere baugleiche
Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
5800 mAh
Spannung
10,8 V
Kompatible Marken
Acer
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
7740 g
Allgemeines
Farbe
Schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.