Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Ohrbügel für BIZ 2400 3in1 Ohrhänger zu monaural GN2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Ohrbügel für BIZ 2400 3in1 Ohrhänger zu monaural GN2400
Jabra Ohrbügel für BIZ 2400 3in1 Ohrhänger zu monaural GN2400
Artikel-Nr.:
     7405B-997872490
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14121-18
EAN/GTIN:
     5706991009385
Suchbegriffe:
Headset Ohrhaken
headset ohrhaken jabra
headset ohrhaken

Jabra Ohrbügel für BIZ 2400 3in1 Ohrhänger zu monaural GN2400

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Ohrbügel für Headset Produkttyp: Ohrbügel Bestimmt für: Headset Entwickelt für: BIZ 2400 3in1 WB Balance, 2400 Duo, 2400 Duo IP, 2400 Duo USB, 2400 Duo USB OC, 2400 Duo WB Balance, 2400 Mono Headband, 2400 Mono IP 3-in-1, 2400 Mono, 3-in-1

Jabra Ohrbügel für BIZ 2400 3in1 Ohrhänger zu monaural GN2400

Produktbeschreibung:

– Mindestbestellmenge: 1 Stück GN Netcom Ohrhaken
f.Jabra BIZ2400 14121–18 Art des Zubehörs sonstige,

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Ohrhaken
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Jabra GN2400
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
10 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
61,8 cm
Länge des Versandkartons
26 cm
Höhe des Versandkartons
36 cm
Menge pro Versandkarton
320 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
3,84 kg

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 12,64*
€ 14,29*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 13,73*
€ 15,50*
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 15,99*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 14,81*
€ 16,67*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 24,16*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14101-17
ab € 8,43*
Sonstiges
Jabra
14101-52
ab € 17,43*
Sonstiges
Jabra
14101-49
ab € 27,11*
Sonstiges
Jabra
14101-48
ab € 20,92*
Sonstiges
Jabra
14121-15
ab € 12,64*
Sonstiges
Jabra
14101-50
ab € 24,70*
Sonstiges
Jabra
14121-20
ab € 5,03*
Sonstiges
Jabra
14101-51
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.