Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Audiokabel Stereo Mini-Klinkenstecker M bis M 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Audiokabel Stereo Mini-Klinkenstecker M bis M 30 cm
InLine Audiokabel Stereo Mini-Klinkenstecker M bis M 30 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-997879173
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99932E
EAN/GTIN:
     4043718175307
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker

InLine Audiokabel Stereo Mini-Klinkenstecker M bis M 30 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Audiokabel - 30 cm Kabel: Audiokabel Länge: 30 cm Anschluss: Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich Stecker (zweites Ende): Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich

InLine Audiokabel Stereo Mini–Klinkenstecker M bis M 30 cm

Produktbeschreibung:

InLine®–Audiokabel mit 3,5–mm–Klinkensteckern zur Verwaltung des analogen Audiosignals zwischen Quellen wie MP3–Player, Smartphone, Tablet, PC/Notebook, HiFi und Lautsprechersystemen.
  • 3,5–mm–Klinkenstecker a Klinke 3,5 mm Stecker
  • Klinkenstecker mit 3 Kontakten (Pole) für Stereosignale

  • Hersteller–Nr.: 99932E
  • EAN Code: 7405–4043717405–8175307
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Typ: Cinch & Klinke
  • Version: Klinke
  • UL: Nein
  • Länge: 0,30 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 2,6 mm
  • Länge Verpackung: 0,120 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–009000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Variante: Standard Kabel
  • Vergoldete Kontakte: Nein
  • Seite A: 3,5mm Stecker
  • Seite B: 3,5mm Stecker
  • Signal: Audio
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Audiokabel
Länge
30 cm
Konnektivität
Anschluss
Mini–phone stereo 3.5 mm – männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini–phone stereo 3.5 mm – männlich

Weitere Suchbegriffe: klinken kabel stecker-stecker, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,19*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 9,20*
Lager 7405
514
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,04*
€ 14,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,48*
€ 31,25*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 130,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.