Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul Switch Modul SFP+mini Gbic 10Gbit SR/LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul Switch Modul SFP+mini Gbic 10Gbit SR/LC
ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul Switch Modul SFP+mini Gbic 10Gbit SR/LC
Artikel-Nr.:
     7405B-997880362
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4757
EAN/GTIN:
     4038816001528
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul Switch Modul SFP+mini Gbic 10Gbit SR/LC

Artikeldetails:

  • Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Transceiver Übertragungsrate: 10Gbps

ALLNET Netzwerk–Transceiver–Modul Switch Modul SFP+mini Gbic 10Gbit SR/LC

Produktbeschreibung:

LC–Anschluss, MultiMode 850nm, Commercial 0–+70Grad,Max.
Kabellängen bei 50/125µm MultiMode Kabel. OM2 80m,
OM3 300m, OM4 500mfür Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,

Technische Details:

Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
10300 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
SFP–Transceiver–Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Switch-Modul, gbic-modul allnet, fibre channel transceiver, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
€ 6,00*
ab € 25,38*
€ 34,90*
4 Tage
73
€ 8,00*
ab € 25,51*
€ 34,90*
€ 8,50*
ab € 27,77*
€ 37,86*
Lager 7405
72
€ 1,00*
ab € 36,12*
€ 48,40*
€ 6,90*
ab € 41,54*
€ 55,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.