Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 1250Mbit/s SFP 1490nm Einzelmodus Netzwerk-Transceiver-Modul 9 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 1250Mbit/s SFP 1490nm Einzelmodus Netzwerk-Transceiver-Modul 9 HE
ALLNET 1250Mbit/s SFP 1490nm Einzelmodus Netzwerk-Transceiver-Modul 9 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-997880369
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4761
EAN/GTIN:
     4038816061089
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

ALLNET 1250Mbit/s SFP 1490nm Einzelmodus Netzwerk-Transceiver-Modul 9 HE

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Rack Höheneinheiten: 8 - 10 Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Transceiver Übertragungsrate: 1,2 Gbps - 1,54 Gbps Netzwerkports: RJ-45

ALLNET 1250Mbit/s SFP 1490nm Einzelmodus Netzwerk–Transceiver–Modul 9 HE

Produktbeschreibung:

LC–Anschluss, 1.25G, Singlemode, SFP, 20KM Reichweite,
Commercial 0–+70Grad,*** nur für eine Faser! 1xLC
simplex bis 20Km***,Achtung funktioniert nur in
Verbindung mit dem Tx1490nm!für Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,

Technische Details:

Leistungen
SFP Transceiver–Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single–Mode–Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1490 nm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Hot–Plug–Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Leistung
Maximale Spannung
3,3 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
1,2 W
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, gbic-modul allnet, gbic modul, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 20,47*
€ 27,79*
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 20,45*
€ 27,79*
€ 8,50*
ab € 22,13*
€ 30,27*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30,57*
€ 41,57*
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.