Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schrumpfschlauch 20 cm Packung mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Schrumpfschlauch 20 cm Packung mit
InLine Schrumpfschlauch 20 cm Packung mit
Artikel-Nr.:
     7405B-997886278
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     00870B
EAN/GTIN:
     4043718160020
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

InLine Schrumpfschlauch 20 cm Packung mit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Schrumpfschlauch Produkttyp: Schrumpfschlauch Packungsmenge: 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,15 cm Länge: 20 cm

InLine Schrumpfschlauch 20 cm Packung mit

Produktbeschreibung:

InLine® Schrumpfschlauch 200mm lang, 1,5mm > 0,75mm
  • Schrumpfschlauch schwarz
  • Länge 200mm
  • Durchmesser vor Schrumpfen: 1,5mm
  • Durchmesser nach Schrumpfen: 0,75mm
  • Schrumpftemperatur: 105°C
  • 20 Streifen im Pack

  • Hersteller–Nr.: 00870B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8160020
  • Durchmesser vor Schrumpfen: 1,5 mm
  • Schrumpftemperatur: 105° Celsius
  • Höhe Verpackung: 0,007 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Durchmesser nach Schrumpfen: 0,75 mm
  • Breite Verpackung: 0,086 m
  • Länge Verpackung: 0,320 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–016000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,016 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3917320090
  • Länge: 200 mm

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Schrumpfschlauch
Breite
0,15 cm
Länge
20 cm

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,34*
Lager 7405
328
€ 1,00*
ab € 10,08*
€ 14,48*
€ 3,50*
ab € 12,70*
€ 18,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.