Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-997886617 Herst.-Nr.: 21.14.3499 EAN/GTIN: 7611990133352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ROLINE SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul 100Mb LAN 100Base-FX LC Multi-Mode bis zu 2 km Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Roline - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 100Mb LAN Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 100Base-FX Datenübertragungsrate: 100 Mbps Data Link Protocol: 100Mb LAN Maximaler Übertragungsbereich: 2 km
ROLINE SFP Mini–GBIC–Transceiver–Modul 100Mb LAN 100Base–FX LC Multi–Mode bis zu 2 km Produktbeschreibung: Die maximale Kabellänge auf der LWL–Seite beträgt 2kmHot–SwappableFür Multimode – FasernBetriebstemperatur 0°C ~ 70°CFormfaktor SFP (Small Form–Factor Pluggable). Technische Details: Allgemein Gerätetyp SFP (Mini–GBIC)–Transceiver–Modul Netzwerk Anschlusstechnik Kabelgebunden Verdrahtungstyp 100Base–FX Data Link Protocol 100Mb LAN Datenübertragungsrate 100 Mbps Maximaler Übertragungsbereich 2 km Leistungsmerkmale Austausch von Hot–Swap–Modulen Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x Ethernet 100Base–FX – LC multi–mode x 2 Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 70 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,31* | € 54,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,12* | € 60,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 45,86* | € 61,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,24* | € 71,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 88,81* | € 114,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|