Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinderhalterung Natur Packung mit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinderhalterung Natur Packung mit 10
InLine Kabelbinderhalterung Natur Packung mit 10
Artikel-Nr.:
     7405B-997886737
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59965F
EAN/GTIN:
     4043718159642
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

InLine Kabelbinderhalterung Natur Packung mit 10

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinderhalterung Produkttyp: Kabelbinderhalterung Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4 cm x 4 cm Farbe: Natur

InLine Kabelbinderhalterung Natur Packung mit 10

Produktbeschreibung:

InLine® Befestigungssockel für Kabelbinder
  • Quadratische Befestigungssockel für Kabelbinder
  • Abmessungen: 20x20mm / 25x25mm / 30x30mm /40x40mm
  • 10er Pack
  • selbstklebend
  • Farbe: Natur
  • für Kabelbinder bis 4,8mm Breite

  • Abmessungen (LxB): 40x40 mm
  • Farbe: Natur
  • Hersteller–Nr.: 59965F
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159642
  • Typ: Befestigungssockel für Kabelbinder
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Temperaturbeständigkeit: –20 bis +85° C
  • Länge Verpackung: 0,215 m
  • Breite Verpackung: 0,120 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–045000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Gewicht: 0,056 kg
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinderhalterung
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Farbe
Natur
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Klebefläche

Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,74*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,19*
Lager 7405
305
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,32*
€ 14,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.