Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax
InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax
Artikel-Nr.:
     7405B-997886758
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69912A
EAN/GTIN:
     4043718102587
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker

InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine RF-Koaxialanschluss Kabel: RF-Koaxialanschluss Anschluss: F-Stecker - männlich Besonderheiten: Für 7,5 mm Kabel

InLine RF–Koaxialanschluss F–Stecker M Koaxial F–Typ Koax

Produktbeschreibung:

F–Stecker für Koaxkabel zum Selbstkonfektionieren, der Außendurchmesser des Kabel beträgt max. 7,5mm.
  • Sechskantmutter 11mm zum festen Verbinden
  • Länge 21mm

  • Seite A: F–Stecker
  • Hersteller–Nr.: 69912A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8102587
  • Typ: Außenmantel 7,5 mm
  • Höhe Verpackung: 0,011 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,123 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–003000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,005 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–8536691000

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
RF–Koaxialanschluss
Besonderheiten
Für 7,5 mm Kabel
Konnektivität
Anschluss
F–Stecker – männlich

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,36*
Lager 7405
632
€ 1,00*
ab € 9,54*
€ 10,67*
€ 3,50*
ab € 12,29*
€ 13,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.