Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder 3 m Grau
InLine Kabelbinder 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-997886776
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59935A
EAN/GTIN:
     4043718160860
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

InLine Kabelbinder 3 m Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,5 cm Länge: 3 m Farbe: Grau

InLine Kabelbinder 3 m Grau

Produktbeschreibung:

Zweiteiliges Klettverschluß Band, bestehend aus einem Band mit Filz–Seite und einem weiteren Band mit einer Haken–Seite, Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden. Zum Gebrauch einfach mit einer Schere ein Stück Klettband auf eine gewünschte Länge kürzen.
  • Länge: 3 Meter
  • Breite: 25mm
  • Farbe grau

  • Breite: 25 mm
  • Hersteller–Nr.: 59935A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8160860
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Farbe: Grau
  • Typ: 2–teilig
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Verpackungsart: Poly Bag ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,160 m
  • Breite Verpackung: 0,100 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–065000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Länge: 3 m
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Gewicht: 0,055 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelbinder
Breite
2,5 cm
Länge
3 m
Farbe
Grau

Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,09*
Lager 7405
115
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,35*
€ 18,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,78*
€ 34,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.