Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder 45 cm Schwarz Packung mit 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder 45 cm Schwarz Packung mit 100
InLine Kabelbinder 45 cm Schwarz Packung mit 100
Artikel-Nr.:
     7405B-997886795
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59963S
EAN/GTIN:
     4043718159482
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

InLine Kabelbinder 45 cm Schwarz Packung mit 100

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Packungsmenge: 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,72 cm Länge: 45 cm Farbe: Schwarz

InLine Kabelbinder 45 cm Schwarz Packung mit 100

Produktbeschreibung:

InLine® Kabelbinder, Länge 450mm, Breite 7,2mm, schwarz, 100stk.
Die Inline– Nylon–Kabelbinder (aus Polyamide 6.6) sind schnell und einfach per Hand oder mit Hilfswerkzeugen anzubringen und versprechen mit der innenliegenden Verzahnung einen enormen halt. Äußerst Widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle , Fette und dergleichen.
Zur Lagerung empfehlen wir, darauf zu achten, dass die Kabelbinder im geschlossenen Beutel aufzubewahren sind. Zusätzlich empfehlen wir die Kabelbinder nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder direkten Wärmezufuhr durch Heizkörper auszusetzen, um bei längerem Lagern Austrocknungen vorzubeugen. Unsere Kabelbinder entsprechen der ISO EN50146 Norm.
  • Gewicht: 0,555 kg
  • Temperaturbeständigkeit: –20 bis +85 °C
  • Länge: 450 mm
  • Hersteller–Nr.: 59963S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159482
  • Zugkraft: 55 kg
  • Typ: Kabelbinder
  • Höhe Verpackung: 0,040 m
  • Breite: 7,2 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0036 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,600 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–496000 kg
  • Breite Verpackung: 0,150 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Farbe: Schwarz
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder
Breite
0,72 cm
Länge
45 cm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 15,30*
Lager 7405
264
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,05*
€ 27,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,05*
€ 30,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.