Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 10
InLine Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 10
Artikel-Nr.:
     7405B-997886826
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44010B
EAN/GTIN:
     4043718178896
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7

InLine Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 10

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelverschraubung Produkttyp: Kabelverschraubung Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Produktmaterial: Neopren, Nylon 6-6 Farbe: Schwarz Kennzeichnung: RoHS, IP68

InLine Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 10

Produktbeschreibung:

Kabeldurchführung PG 7 InLine® Nylon IP68 3,5–6mm schwarz 10stk.
  • Material: UL Nylon 6/6, Neoprenring mit Überwurfmutter zum Abdichten.
  • Farbe: schwarz
  • Schutzklasse: IP68
  • Temp. Resistent: –30° bis 80°

  • Zolltarifnummer: 7405–3926909090
  • Hersteller–Nr.: 44010B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8178896
  • Durchmesser: 3,5–6 mm
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,120 m
  • Breite Verpackung: 0,080 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–043000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,053 kg
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelverschraubung
Produktmaterial
Neopren, Nylon 6–6
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–30 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Lager 7405
378
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,67*
€ 15,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.