Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot x 2,5 mm 150er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot x 2,5 mm 150er
InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot x 2,5 mm 150er
Artikel-Nr.:
     7405B-997886829
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59978E
EAN/GTIN:
     4043718159864
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
kabelbinder box

InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot x 2,5 mm 150er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder-Kit Produkttyp: Kabelbinder-Kit Packungsinhalt: 2.5 x 100 mm Kabelbinder (rot, 50 Stck.), 2,5 mm x 100 mm Kabelbinder (blau, 50 Stck.), 2.5 x 100 mm Kabelbinder (gelb, 50 Stck.) Farbe: Blau, Gelb, Rot

InLine Kabelbinder–Kit Blau Gelb Rot x 2,5 mm 150er

Produktbeschreibung:

InLine® Kabelbinder–Set, 150stk.
  • 50stk. – 100x2.5mm (blau)
  • 50stk. – 150x2.5mm (gelb)
  • 50stk. – 200x2.5mm (rot)

  • Farbe: Mehrfarbig
  • Hersteller–Nr.: 59978E
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159864
  • Verpackungseinheit: 150 Stück
  • Typ: Kabelbinder–Set
  • Höhe Verpackung: 0,023 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0009 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,340 m
  • Breite Verpackung: 0,120 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–061000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Gewicht: 0,071 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelbinder–Kit
Packungsinhalt
2.5 x 100 mm Kabelbinder (rot, 50 Stck.), 2,5 mm x 100 mm Kabelbinder (blau, 50 Stck.), 2.5 x 100 mm Kabelbinder (gelb, 50 Stck.)
Farbe
Blau, Gelb, Rot

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,28*
Lager 7405
450
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,74*
€ 15,34*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.