Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lärmunterdrückungs-Kühlerrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Lärmunterdrückungs-Kühlerrahmen
InLine Lärmunterdrückungs-Kühlerrahmen
Artikel-Nr.:
     7405B-997886831
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     36208I
EAN/GTIN:
     4043718082193
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Lärmunterdrückungs-Kühlerrahmen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Lärmunterdrückungs-Kühlerrahmen Produkttyp: Lärmunterdrückungs-Kühlerrahmen Produktmaterial: Gummi

InLine Lärmunterdrückungs–Kühlerrahmen

Produktbeschreibung:

Diese Lüfter Entkopplung ist eine kleine Gummiplatte, die zwischen Lüfter und Gehäuse montiert wird und somit die Betriebsgeräusche / Vibrationen des Lüfters entkoppelt und nicht an das Gehäuse abgibt.
  • Lüfterkupplung – PC Gehäuse
  • Typ: Rahmen
  • Unterstützt Standard–Gehäuselüfter
  • Raues Gummimaterial
  • Farbe Weiß/Neutral
  • Stärke: 2 mm

  • Farbe: Weiß
  • Höhe Verpackung: 0,002 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Geeignet für: Gehäuselüfter
  • Größe: 80 mm
  • Material: Gummi
  • Länge Verpackung: 0,230 m
  • Netto–Gewicht: 0,003 kg
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,011 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–84733080
  • Hersteller–Nr.: 36208I
  • EAN Code: 7405–4043717405–8082193
  • Typ: Lüfter–Entkopplung

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lärmunterdrückungs–Kühlerrahmen
Produktmaterial
Gummi
Kompatibler Lüfterdurchmesser
80 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,76*
Lager 7405
1678
€ 1,00*
ab € 11,02*
€ 15,73*
€ 3,50*
ab € 13,70*
€ 19,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.