Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Vibrationsdämpfer-Kit für Systemlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Vibrationsdämpfer-Kit für Systemlüfter
InLine Vibrationsdämpfer-Kit für Systemlüfter
Artikel-Nr.:
     7405B-997886832
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     36212I
EAN/GTIN:
     4043718082216
Suchbegriffe:
Lüfter Vibrationsdämpfer

InLine Vibrationsdämpfer-Kit für Systemlüfter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Vibrationsdämpfer-Kit für Systemlüfter Produkttyp: Vibrationsdämpfer-Kit für Systemlüfter

InLine Vibrationsdämpfer–Kit für Systemlüfter

Produktbeschreibung:

Diese Lüfter Entkopplung ist eine kleine Gummiplatte, die zwischen Lüfter und Gehäuse montiert wird und somit die Betriebsgeräusche / Vibrationen des Lüfters entkoppelt und nicht an das Gehäuse abgibt.
  • Lüfterkupplung – PC Gehäuse
  • Typ: Rahmen
  • Unterstützt Standard–Gehäuselüfter
  • Raues Gummimaterial
  • Farbe Weiß/Neutral
  • Stärke: 2 mm

  • Farbe: Weiß
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Länge Artikel: 12,000
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Breite Verpackung: 0,065 m
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,160 m
  • Geeignet für: Gehäuselüfter
  • Material: Gummi
  • Größe: 120 mm
  • Netto–Gewicht: 0,011 kg
  • Breite Artikel: 12,000
  • Höhe Artikel: 0,200
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8473308000
  • Gewicht: 0,024 kg
  • Typ: Lüfter–Entkopplung
  • Hersteller–Nr.: 36212I
  • EAN Code: 7405–4043717405–8082216

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Vibrationsdämpfer–Kit für Systemlüfter
Kompatibler Lüfterdurchmesser
120 mm

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 2,84*
€ 3,50*
ab € 3,64*
€ 4,54*
Lager 7405
225
€ 1,00*
ab € 11,81*
€ 12,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.