Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Antennenadapter F-Stecker W bis IEC-Anschluss M Koax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Antennenadapter F-Stecker W bis IEC-Anschluss M Koax
InLine Antennenadapter F-Stecker W bis IEC-Anschluss M Koax
Artikel-Nr.:
     7405B-997886841
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69915D
EAN/GTIN:
     4043718075058
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
Adapter F-Stecker

InLine Antennenadapter F-Stecker W bis IEC-Anschluss M Koax

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Antennenadapter Kabel: Antennenadapter Technologie: Koax Anschluss: F-Stecker - weiblich Stecker (zweites Ende): IEC-Anschluss - männlich

InLine Antennenadapter F–Stecker W bis IEC–Anschluss M Koax

Produktbeschreibung:

Koaxial Adapter, IEC–Stecker (Antenne) auf F–Buchse, vernickelt
  • Seite A: IEC Stecker (Antenne)
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,123 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–004000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,006 kg
  • Hersteller–Nr.: 69915D
  • Zolltarifnummer: 7405–8536691000
  • EAN Code: 7405–4043717405–8075058
  • Seite B: F–Buchse

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Antennenadapter
Technologie
Koax
Konnektivität
Anschluss
F–Stecker – weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC–Anschluss – männlich

Weitere Suchbegriffe: F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, F-Stecker, antennenadapter, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 7405
668
€ 1,00*
ab € 9,64*
€ 13,92*
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,77*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.