Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Fan-Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Fan-Grill Schwarz
InLine Fan-Grill Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997886861
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33376X
EAN/GTIN:
     4043718187058
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter

InLine Fan-Grill Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Fan-Grill Produkttyp: Fan-Grill Farbe: Schwarz Produktmaterial: Metalldraht Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6 cm 6 cm

InLine Fan–Grill Schwarz

Produktbeschreibung:

Lüftergitter verhinden das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern.
  • Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Duchmesser, schwarz
  • Gitterabstand ca. 5–6mm
  • Abmessungen ca. 60x60mm
  • passend für 60mm Gehäuselüfter

  • Hersteller–Nr.: 33376X
  • EAN Code: 7405–4043717405–8187058
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Breite Verpackung: 0,605 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,105 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–009000 kg
  • Artikel Breite: 6,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 0,7405–200000 cm
  • Artikel Länge: 6,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,019 kg
  • Abmessungen (LxB): 60x60 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Zolltarifnummer: 7405–7326200090

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Fan–Grill
Produktmaterial
Metalldraht
Breite
6 cm
Höhe
6 cm
Kompatibler Lüfterdurchmesser
60 mm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,44*
Lager 7405
752
€ 1,00*
ab € 10,84*
€ 15,46*
€ 3,50*
ab € 13,57*
€ 19,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.