Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 50 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 50 cm Schwarz
InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 50 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997886874
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16656O
EAN/GTIN:
     4043718192908
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
inline netzkabel für notebook 3-pol...

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 50 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Stromkabel - power CEE 7/7 zu IEC 60320 C5 - 50 cm Typ: Stromkabel Länge: 50 cm Anschluss: Power CEE 7/7 - männlich Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C5 Farbe: Schwarz

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 50 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Netzstecker auf 3–polige Buchse
  • Hersteller–Nr.: 16656O
  • EAN Code: 7405–4043717405–8192908
  • Höhe Verpackung: 0,040 m
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Länge: 0,50 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,120 m
  • Breite Verpackung: 0,120 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–101000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Strom
  • Seite A: CEE7/7 Stecker (Schutzkontakt)
  • Seite B: IEC–C5 ("MickyMaus"–Stecker)
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Zertifizierung: Nein
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Gewicht: 0,097 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
50 cm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 – männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C5

Weitere Suchbegriffe: netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c5, netzkabel für notebook 3pol, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,44*
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,21*
Lager 7405
130
€ 1,00*
ab € 11,49*
€ 16,26*
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.