Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 5 1.5 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 5 1.5 m weiß
InLine Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 5 1.5 m weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-997886945
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16451F
EAN/GTIN:
     4043718210497
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

InLine Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 5 1.5 m weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 1.5 m Farbe: Weiß

InLine Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 5 1.5 m weiß

Produktbeschreibung:

InLine® Schutzkontakt–Steckdosenleiste
  • Anschlüssse: 5x Schutzkontakt
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45°
  • Anzahl Anschlüsse: 5
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Kabel: H05VV–F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • max. Leistung: 3500W
  • Kabellänge: 1,5m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: weiß
  • Schalter: Nein
  • Material:Kunststoff
  • GS–Geprüft

  • GS–geprüft: Ja
  • Anzahl Schutzkontakt–Buchsen: 5
  • Farbe: Weiß
  • Hersteller–Nr.: 16451F
  • EAN Code: 7405–4043717405–8210497
  • mit Überspannungsschutz: Nein
  • Schalter: Ohne
  • Typ: Office
  • Ausgangsstrom: 16 A
  • Max. Ausgangsleistung: 3500 W
  • Kabel: 3G1,5 mm²
  • Montagemöglichkeit: Nein
  • Höhe Verpackung: 0,055 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0015 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20107A
  • Länge Verpackung: 0,295 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–379000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Zuleitung: 1,5 m
  • Berührungsschutz: Ja
  • Material: Kunststoff
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45 °
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Gewicht: 0,379 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Kabellänge
1.5 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m
Besonderheiten
Kindersicherung
Kennzeichnung
GS

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,40*
Lager 7405
1218
€ 1,00*
ab € 14,31*
€ 20,05*
€ 6,95*
ab € 17,55*
€ 21,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.