Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997886949 Herst.-Nr.: 74101A EAN/GTIN: 4043718187997 |
| |
|
| | |
| InLine Goldtool TTK-069 Kabelschneider/Abisolierzange Werkzeug Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Goldtool TTK-069 - Kabelschneider/Abisolierzange Produkttyp: Kabelschneider/Abisolierzange
InLine Goldtool TTK–069 Kabelschneider/Abisolierzange Werkzeug Produktbeschreibung: Universal–Kabelschneider und Abisolierklinge, für Patch– und Koaxialkabel geeignet. Der Kabelschneider duchtrennt Patchkabel und Koaxialkabel bis zu einem Durchmesser von ca. 6mm. Weiterhin kann mit diesem Werkzeug auf einfache Weise der Kabelmantel entfernt werden. - Hersteller–Nr.: 74101A
- EAN Code: 7405–4043717405–8187997
- Typ: Mit Abisolierklinge, für Patch– und Koaxkabel
- Höhe Verpackung: 0,020 m
- Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
- Verpackungsart: Color–Blister mit Eurolochung
- Länge Verpackung: 0,170 m
- Netto–Gewicht: 0,7405–043000 kg
- Breite Verpackung: 0,130 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Hersteller: InLine®
- Gewicht: 0,067 kg
- Zolltarifnummer: 7405–8206000000
Technische Details: Allgemein Produkttyp Kabelschneider/Abisolierzange |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,12* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,52* | € 20,56* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 18,42* | € 26,04* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,09* | € 34,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,35* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|