Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Zange zum Abisolieren und Schneiden von Litzen AWG 12-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Zange zum Abisolieren und Schneiden von Litzen AWG 12-28
InLine Zange zum Abisolieren und Schneiden von Litzen AWG 12-28
Artikel-Nr.:
     7405B-997886968
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43029
EAN/GTIN:
     4043718096541
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Litze

InLine Zange zum Abisolieren und Schneiden von Litzen AWG 12-28

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabel-Abisolierzange Produkttyp: Kabel-Abisolierzange

InLine Zange zum Abisolieren und Schneiden von Litzen AWG 12–28

Produktbeschreibung:

  • Justiert automatisch auf Leitungsgröße
  • Schneidet starre und flexible Adern bis AWG14 (Querschnitt ca. 2mm²)
  • Isolationstrennung von AWG12 (ca. 3,3mm²) bis AWG28 (ca. 0,2mm²)
  • Isolation max. 20mm lang entfernbar
  • durch eine Rändelschraube kann die Isolationsdicke eingestellt werden

  • Typ: Für Litzen AWG 12–28
  • Höhe Verpackung: 0,023 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: Color–Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,230 m
  • Breite Verpackung: 0,105 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–198000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8203200000
  • Hersteller–Nr.: 43029
  • EAN Code: 7405–4043717405–8096541
  • Gewicht: 0,235 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabel–Abisolierzange
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
12 – 28 AWG

Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze awg 12, litze, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,40*
Lager 7405
238
€ 1,00*
ab € 12,87*
€ 18,55*
€ 3,50*
ab € 15,65*
€ 22,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.