Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Wärmeleitpaste Gummi/Silikon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Wärmeleitpaste Gummi/Silikon Weiß
InLine Wärmeleitpaste Gummi/Silikon Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-997886969
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33752I
EAN/GTIN:
     4043718098743
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste

InLine Wärmeleitpaste Gummi/Silikon Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Wärmeleitpaste Produkttyp: Wärmeleitpaste Gewicht: 0.5 g

InLine Wärmeleitpaste Gummi/Silikon Weiß

Produktbeschreibung:

Wärmeleitpaste, 0,5g, mit Spatel
  • weiße Wärmeleitpaste
  • Wärmeleitfähigkeit: >1,729 W/m?K
  • thermischer Widerstand: 0,125 °C–in²/W
  • Arbeitstemperatur: –50 bis 240°C
  • Inhalt: 0,5g
  • Inhaltsstoffe: Silikon 50%, Kohlenstoffe 30%, Metalloxide 20%
  • inkl. Spatel zum Verteilen

  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Breite Verpackung: 0,065 m
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,105 m
  • Höhe Artikel: 1,200
  • Netto–Gewicht: 0,034 kg
  • Länge Artikel: 5,500
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,012 kg
  • Hersteller–Nr.: 33752I
  • Zolltarifnummer: 7405–38249996990
  • EAN Code: 7405–4043717405–8098743
  • Menge: 0,5 g
  • Breite Artikel: 2,000

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Gewicht
0.5 g
Verschiedenes
Wärmeleitfähigkeit
1.729 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–50 °C
Max. Betriebstemperatur
240 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,83*
Lager 7405
621
€ 1,00*
ab € 11,04*
€ 15,82*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.