Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Rackmontagesatz Hellgrau 2U 48,3 cm 19" für ProSecure II 1000 RM2UH 1500 2000 RM2HE 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Rackmontagesatz Hellgrau 2U 48,3 cm 19" für ProSecure II 1000 RM2UH 1500 2000 RM2HE 3000
ROLINE Rackmontagesatz Hellgrau 2U 48,3 cm 19" für ProSecure II 1000 RM2UH 1500 2000 RM2HE 3000
Artikel-Nr.:
     7405B-997889407
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.2175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
USV-Rackmontagesatz

ROLINE Rackmontagesatz Hellgrau 2U 48,3 cm 19" für ProSecure II 1000 RM2UH 1500 2000 RM2HE 3000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - Rackmontagesatz - 2U Produkttyp: Rackmontagesatz Farbe: Hellgrau Rack-Größe: 48,3 cm (19") Höhe (Rack-Einheiten): 2U Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2 cm x 8 cm x 8,5 cm Gewicht: 400 g Entwickelt für: ProSecure II 1000 RM2HE, 1000 RM2UH, 1500 RM2HE, 1500 RM2UH, 2000 RM2HE, 2000 RM2UH, 3000 RM2HE, 3000 RM2UH, 700 RM2HE

ROLINE Rackmontagesatz Hellgrau 2U 48,3 cm 19" für ProSecure II 1000 RM2UH 1500 2000 RM2HE 3000

Produktbeschreibung:

2021 Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Grau · Höheneinheiten (HE): 2 HE · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Weitere technische Daten: Bauform: Stahlwinkel
Passend zu USV: ProSecure II 2HE
Gewicht: 0,4 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Rackmontagesatz
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Höhe (Rack–Einheiten)
2U
Breite
2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
8,5 cm
Gewicht
400 g
Farbe
Hellgrau
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ROLINE ProSecure II 1000 RM2HE, 1000 RM2UH, 1500 RM2HE, 1500 RM2UH, 2000 RM2HE, 2000 RM2UH, 3000 RM2HE, 3000 RM2UH, 700 RM2HE

Weitere Suchbegriffe: 19 zoll befestigungssatz, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 22,91*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,89*
€ 27,73*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 25,43*
€ 34,70*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,99*
€ 51,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.