Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Basic Beamer Deckenhalterung 38-58cm max. 13,5kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Basic Beamer Deckenhalterung 38-58cm max. 13,5kg Schwarz
InLine Basic Beamer Deckenhalterung 38-58cm max. 13,5kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997916609
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23121A
EAN/GTIN:
     4043718284290
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
inline beamer deckenhalterung
beamer deckenhalterung

InLine Basic Beamer Deckenhalterung 38-58cm max. 13,5kg Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Klammer - für Projektor - Schwarz Produkttyp: Klammer - Deckenmontage Einstellbare Höhe: 35-58 cm Neigung: -15 ° bis 15 ° Rotation: 360° Drehen: -15° bis 15° Anpassungen: Neigung, schwenken, Drehung Empfohlene Verwendung: Projektor Max. Ladegewicht: 13,5 kg Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Schrauben

InLine Basic Beamer Deckenhalterung 38–58cm max. 13,5kg Schwarz

Produktbeschreibung:

  • Universelle Beamer Deckenhalterung
  • Beamer bis +/–15° neigbar
  • Schwenkbereich: +/–15°
  • Drehbereich: 360°
  • Deckenplatte kippbar bis 90°, auch an Dachschrägen montierbar
  • Höhe (Deckenabstand) 35–58cm einstellbar
  • Für Beamer mit Lochabstand 54–320mm geeignet
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. Schraubensatz zur Montage und Kabelmanagement
  • Max. Beamer–Gewicht: 13,5kg

  • Typ: Deckenhalterung
  • Geeignet für: Beamer
  • Drehbar: 360 °
  • Gewicht: 1,401 kg
  • Lochabstände: 54–320 mm
  • Belastung (max.): 13,5 kg
  • Hersteller–Nr.: 23121A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8284290
  • Höhe: Deckenabstand 35–58 cm
  • Neigbar: +/–15 °
  • Höhe Verpackung: 0,085 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0042 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,350 m
  • Netto–Gewicht: 1,7405–178000 kg
  • Artikel Breite: 5,7405–400000 cm
  • Artikel Höhe: 13,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 38,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,150 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890

Technische Details:

Allgemein
Einstellbare Höhe
35–58 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Empfohlene Verwendung
Projektor
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Neigung
–15 ° bis 15 °
Rotation
360°
Drehen
–15° bis 15°
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
13,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,38*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 27,28*
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 24,53*
€ 33,76*
€ 3,50*
ab € 24,59*
€ 33,77*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 41,97*
€ 56,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.