Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic USB-Kabel 2 m weiß für Heron HD3130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic USB-Kabel 2 m weiß für Heron HD3130
Datalogic USB-Kabel 2 m weiß für Heron HD3130
Artikel-Nr.:
     7405B-997954279
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A052278
EAN/GTIN:
     5711783792277
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel

Datalogic USB-Kabel 2 m weiß für Heron HD3130

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic USB-Kabel - 2 m Typ: USB-Kabel Länge: 2 m Farbe: Weiß Entwickelt für: Heron HD3130

Datalogic USB–Kabel 2 m weiß für Heron HD3130

Produktbeschreibung:

Verbindungskabel, USB, Länge: 2 m, gerade, TPUW,
Farbe: weiß Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
Länge
2 m
Farbe
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Heron HD3130

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Barcodescanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 13,55*
€ 19,23*
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 19,25*
€ 9,90*
ab € 13,98*
€ 19,77*
€ 6,00*
ab € 13,85*
€ 26,77*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 22,60*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.