Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Flexible Kabelleitung 10 m Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Flexible Kabelleitung 10 m Schwarz m
InLine Flexible Kabelleitung 10 m Schwarz m
Artikel-Nr.:
     7405B-998133182
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59947T
EAN/GTIN:
     4043718159987
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

InLine Flexible Kabelleitung 10 m Schwarz m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine flexible Kabelleitung Produkttyp: Flexible Kabelleitung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2 cm Länge: 10 m Farbe: Schwarz

InLine Flexible Kabelleitung 10 m Schwarz m

Produktbeschreibung:

Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Mit Hilfe der Schnell–Einführhilfe bündeln Sie mehrere Kabel in diesem flexiblen Schlauch, die Länge kürzen Sie auf die individuell benötigte Länge mit Hilfe einer Schere oder eines Messers.
  • Länge 10m
  • Farbe: schwarz
  • Innendurchmesser: 19mm, Außendurchmesser: 20mm
  • für Bund–Duchmesser von ca. 20–25mm geeignet
  • inkl. Einzugshilfe

  • Gewicht: 0,495 kg
  • Hersteller–Nr.: 59947T
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159987
  • Durchmesser: 20 mm
  • Höhe Verpackung: 0,100 m
  • Typ: Flexibler Kabelkanal
  • Verpackungsvolumen: 0,0136 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,400 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–673000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,340 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flexible Kabelleitung
Breite
2 cm
Länge
10 m
Farbe
Schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 14,93*
€ 4,30*
ab € 14,32*
€ 20,80*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 14,44*
€ 20,97*
Lager 7405
813
€ 1,00*
ab € 19,36*
€ 27,11*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,11*
€ 41,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.