Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 6 Schwarz
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 6 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998207714
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     73600X
EAN/GTIN:
     4043718075959
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 6 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Crossover-Kabel - 10 m - Schwarz Typ: Crossover-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP-Kabel Länge: 10 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

InLine Crossover–Kabel RJ–45 M bis M 10 m SFTP CAT 6 Schwarz

Produktbeschreibung:

Crossover Patchkabel Cat.6, z. B. zur Verbindung von 2 PCs über Netzwerkkarten ohne Switch.
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • S/FTP Kabel, Cat. 6
  • Geflecht– und Folienschirmung
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • Crossover Gigabit Belegung nach EIA/TIA 568B
  • im PE–Beutel mit EAN–Code

  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Höhe Verpackung: 0,042 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.6
  • UL: Nein
  • Belegung: Crossover
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Verpackungsvolumen: 0,0021 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.6
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20103A
  • Außendurchmesser: 6,1 mm
  • Datenübertragungsrate: 1 Gb/s
  • Länge Verpackung: 0,245 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–335000 kg
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,200 m
  • Hersteller: InLine®
  • Länge: 10 m
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • PoE/PoE+/PoE++: Ja
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Querschnitt: AWG 27
  • Mantel: PVC
  • Hersteller–Nr.: 73600X
  • EAN Code: 7405–4043717405–8075959
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,348 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Crossover–Kabel – CAT 6
Technologie
SFTP–Kabel
Länge
10 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, inline patchkabel cat.6 10m schwarz, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,38*
Lager 7405
292
€ 1,00*
ab € 14,99*
€ 21,09*
€ 3,50*
ab € 17,01*
€ 23,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.