Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI Adapter W bis W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine HDMI Adapter W bis W Schwarz
InLine HDMI Adapter W bis W Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998207748
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17600N
EAN/GTIN:
     4043718197910
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

InLine HDMI Adapter W bis W Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine HDMI Kupplung Kabel: HDMI Kupplung Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - weiblich Stecker (zweites Ende): HDMI - weiblich

InLine HDMI Adapter W bis W Schwarz

Produktbeschreibung:

HDMI Adapter zum Einbau mit Gewinde, HDMI A Buchse/Buchse, vergoldete Kontakte
  • Öffnung für HDMI Buchse ca. 8x18mm, Lochabstand: ca. 25mm
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4–40 ca. 15mm
  • 1:1 Belegung
  • 4K2K @30Hz kompatibel
  • Farbe: Schwarz

  • Hersteller–Nr.: 17600N
  • EAN Code: 7405–4043717405–8197910
  • Audio: Ja
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Unterstützte Display–Auflösung: 4K2K @ 30 Hz
  • Typ: Vergoldete Kontakte
  • Breite Verpackung: 0,032 m
  • Variante: Einbauversion mit Gewinde
  • Länge Verpackung: 0,027 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,7405–015000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Belegung: 1:1
  • Signal: Audio/Video
  • Seite B: HDMI A Buchse
  • Gewicht: 0,016 kg
  • Seite A: HDMI A Buchse

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
HDMI Kupplung
Beschichteter Stecker
Gold
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – weiblich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – weiblich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,43*
Lager 7405
1319
€ 1,00*
ab € 12,99*
€ 18,73*
€ 3,50*
ab € 16,94*
€ 24,30*
€ 6,90*
ab € 17,85*
€ 25,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.