Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e geformt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e geformt grün
InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e geformt grün
Artikel-Nr.:
     7405B-998208015
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71533G
EAN/GTIN:
     4043718163366
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e geformt grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 30 cm - grün Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Folie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 30 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grün

InLine Patch–Kabel RJ–45 M bis M 30 cm Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e geformt grün

Produktbeschreibung:

  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • F/UTP Kabel, Cat. 5e, AWG26
  • Folien–Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: FTP)
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
  • Anzahl Steckzyklen: mindestens 750
  • im PE–Beutel mit EAN–Code

  • Hersteller–Nr.: 71533G
  • EAN Code: 7405–4043717405–8163366
  • Farbe: Grün
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.5e
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: 1:1
  • Länge: 0,30 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 5,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,014 kg
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: F/UTP
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Gewicht: 0,021 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Geformt
Länge
30 cm
Farbe
Grün
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: cat 5e f/utp patchkabel grün, patch kabel, patch-kabel grün, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,43*
€ 7,14*
ab € 0,63*
€ 0,74*
Lager 7405
212
€ 1,00*
ab € 9,60*
€ 10,64*
€ 3,50*
ab € 12,39*
€ 13,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.