Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzteil für Lüfter 133,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzteil für Lüfter 133,4 mm
InLine Netzteil für Lüfter 133,4 mm
Artikel-Nr.:
     7405B-998211903
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33008A
EAN/GTIN:
     4043718082124
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Netzteil für Lüfter 133,4 mm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Netzteil für Lüfter Produkttyp: Netzteil für Lüfter

InLine Netzteil für Lüfter 133,4 mm

Produktbeschreibung:

Zum Anschluss von 2 Lüftern mit 3pol Mainboardanschluss an den Stromanschluss für 13,34cm (5,25") –Laufwerke, zusätzlich kann eine LED angeschlossen werden. Die Rückseite der Platine ist selbstklebend zur einfachen Montage am Gehäuse. Abmessungen Platine: ca. 38x25x18mm. Die Tachosignale der Lüfter werden nicht berücksichtigt.
  • Höhe Verpackung: 0,017 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,130 m
  • Breite Verpackung: 0,085 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–008000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Hersteller–Nr.: 33008A
  • Zolltarifnummer: 7405–8473308000
  • EAN Code: 7405–4043717405–8082124
  • Typ: Lüfter Power Adapterplatine
  • Gewicht: 0,019 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Netzteil für Lüfter
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
Netzstecker MATE–N–LOK x 1 ¦ 3 PIN Internal Power x 2 ¦ Interne Stromversorgung, 2–polig x 1

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,18*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 2,50*
€ 3,92*
Lager 7405
211
€ 1,00*
ab € 10,65*
€ 15,25*
€ 3,50*
ab € 15,05*
€ 21,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.