ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm UTP CAT 6a halogenfrei geformt verseilt Rot
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Roline Patch-Kabel - 30 cm - Rot Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: UTP-Kabel Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, verseilt, schwer entflammbar, Knickschutz Länge: 30 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Rot
ROLINE Patch–Kabel RJ–45 M bis M 30 cm UTP CAT 6a halogenfrei geformt verseilt Rot
Produktbeschreibung:
Diese Anschluss– bzw. Patchkabel für die strukturierte
Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A–Component–Level–Qualität,
d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten–Prüfung
für die Kategorie 6A bestanden.
Features: * Strapazierfähig dank angespritztem
Knickschutz * Als Rangierkabel in Patchfeldern
oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für
die Anwendung im LAN vorgesehen * Kontaktbelegung:
1:1 gemäß EIA/TIA568,
8 Adern * Aufbau: 8 Adern Litze * Hochwertig vergoldete
Kontakte * Halogenfrei * Flammwidrig * Raucharm
Produktbeschreibung: Roline Patch–Kabel – 30 cm
– Rot Typ: Patch–Kabel – CAT 6a Technologie: UTP–Kabel
Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei,
geformt, verseilt, schwer entflammbar, Knickschutz
Länge: 30 cm Anschluss: RJ–45 – männlich Stecker
(zweites Ende): RJ–45 – männlich Farbe: Rot Data
provided by CNET Channel Die technischen Daten
werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen
Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt, schwer entflammbar, Knickschutz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568, Class Ea
Herstellergarantie
Service & Support
5 Jahre Garantie