Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Adapter MiniDP 1.1-HDMI 1080pa60Hz Digital/Display/Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Adapter MiniDP 1.1-HDMI 1080pa60Hz Digital/Display/Video
VALUE Adapter MiniDP 1.1-HDMI 1080pa60Hz Digital/Display/Video
Artikel-Nr.:
     7405B-998212461
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3159
EAN/GTIN:
     7630049615519
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

VALUE Adapter MiniDP 1.1-HDMI 1080pa60Hz Digital/Display/Video

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE Videoadapter - DisplayPort / HDMI Kabel: Videoadapter - DisplayPort / HDMI Max. Ausgabeauflösung: 1920 x 1200 - 60 Hz Anschluss: Mini DisplayPort - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - weiblich Besonderheiten: Passiv-Adapter

VALUE Adapter MiniDP 1.1–HDMI 1080pa60Hz Digital/Display/Video

Produktbeschreibung:

Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini–DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Adapter · Produkt–Art: TV, Monitor Adapter

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug & Play
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
14 mm
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,19*
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,21*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 10,87*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 10,93*
Lager 7405
54
€ 1,00*
ab € 9,35*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3129
ab € 10,02*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3142
ab € 7,97*
Ähnlich
VALUE
12.99.3130
ab € 5,70*
Ähnlich
VALUE
12.99.3129
ab € 5,86*
Ähnlich
VALUE
12.99.3142
ab € 9,86*
Ähnlich
VALUE
12.99.3143
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.