Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRITON Blindabdeckung 1U 25,4 cm 10" blanking panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRITON Blindabdeckung 1U 25,4 cm 10" blanking panel
TRITON Blindabdeckung 1U 25,4 cm 10" blanking panel
Artikel-Nr.:
     7405B-998240557
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-ZP-X01-C1
EAN/GTIN:
     8595105026441
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör

TRITON Blindabdeckung 1U 25,4 cm 10" blanking panel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Triton - Blindabdeckung - 1U Produkttyp: Blindabdeckung Rack-Größe: 25,4 cm (10") Höhe (Rack-Einheiten): 1U Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,4 cm

TRITON Blindabdeckung 1U 25,4 cm 10" blanking panel

Produktbeschreibung:

Blinde Frontplatte zum Verschließen ungenutzter Bereiche an der Vorderseite eines 10"–Rack–Schranks. Die Verwendung von Blindplatten schützt die Geräte und die interne Verkabelung vor Staub und Schmutz und fördert die Luftzirkulation für eine gute Wärmeableitung.
  • Blindabdeckung Rack 10“
  • Höhe 1U (Rack–Einheit)
  • Breite 25,4 cm (10")
  • Material: Stahlblech
  • Geliefert mit: 4x M6x10 Schraube, 4x Kunststoffscheibe, 4x M6 Käfigmuttern

  • Hersteller–Nr.: RAB–ZP–X01–C1
  • EAN Code: 7405–8595107405–5026441
  • Farbe: Schwarz (RAL9005)
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Typ: Blindplatte
  • Einbausystem: 10" Rackmount
  • Breite Verpackung: 0,045 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Länge Verpackung: 0,255 m
  • Ursprungsland: Tschechien
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Höheneinheit: 1 HE
  • Hersteller: Tritón
  • Gewicht: 0,150 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Blindabdeckung
Rack–Größe
25,4 cm (10")
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Höhe
4,4 cm

Weitere Suchbegriffe: rackblende 1he, rack zubehör, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,76*
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,92*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,57*
€ 9,44*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 14,64*
€ 20,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.