Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine SIM-BOX Simkartenadapter und Zubehörbox mit OTG Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine SIM-BOX Simkartenadapter und Zubehörbox mit OTG Kartenleser
InLine SIM-BOX Simkartenadapter und Zubehörbox mit OTG Kartenleser
Artikel-Nr.:
     7405B-998249934
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35091
EAN/GTIN:
     4043718258024
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
sim kartenleser

InLine SIM-BOX Simkartenadapter und Zubehörbox mit OTG Kartenleser

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Mobiltelefone (Bild-)Diagonale: 0cm Farbe: Schwarz

InLine SIM–BOX Simkartenadapter und Zubehörbox mit OTG Kartenleser

Produktbeschreibung:

Die SIM–Box dient zur Aufbewahrung von Speicherkarten und enthält einige hilfreiche Zubehörartikel für den Umgang mit Smartphone, Tablet und deren SIM– bzw. Speicherkarten:
  • Inklusive microSD–Cardreader (unterstützt optional erhältliche microSD Karten mit bis zu 128 GB)
  • Inklusive Adapter von Nano auf Micro SIM
  • Inklusive Adapter von Nano auf Standard SIM
  • Inklusive Adapter von Micro zu Standard SIM
  • Inklusive Removal–Pin zum Öffnen des SIM–Kartenfachs
  • Platzhalter für 2 SIM–Karten
  • Platzhalter für 1 Micro–SIMkarte
  • Platzhalter für 1 Nano–SIMkarte
  • Abmessungen (L x B x H): 8,5 x 5,5 x 0,2 cm
  • Gewicht: 10g

  • Hersteller–Nr.: 35091
  • Zolltarifnummer: 7405–8523511000
  • EAN Code: 7405–4043717405–8258024
  • Typ: Simkartenadapter und Zubehörbox mit OTG Kartenleser
  • Höhe Verpackung: 0,008 m
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Breite Verpackung: 0,095 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–026000 kg
  • Artikel Breite: 5,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 0,7405–400000 cm
  • Artikel Länge: 8,7405–500000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0002
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,026 kg

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Mobiltelefone
(Bild–)Diagonale
0,2 cm
Farbe
Schwarz
Stückzahl
3er

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,72*
1
€ 3,50*
ab € 8,76*
€ 11,10*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 12,03*
Lager 7405
110
1
€ 1,00*
ab € 12,38*
€ 17,44*
6 Tage
8
2
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.