Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Battery 9 Cell 97Wh Batterie/Akku Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Battery 9 Cell 97Wh Batterie/Akku Batterie
Dell Battery 9 Cell 97Wh Batterie/Akku Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-998272616
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     M5Y0X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Battery 9 Cell 97Wh Batterie/Akku Batterie

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 9 Zellen Anz. Batterien: 1

Dell Battery 9 Cell 97Wh Batterie/Akku Batterie

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,95V / 8700mAh / 97Wh PN: M5Y0X passend
für Dell Latitude E5420,
E5430, E5530, E6420, E6430, E6440, E6530 und baugleiche
Notebook Modelle

Technische Details:

Batterie
Batteriekapazität (Wattstunden)
97 Wh
Anzahl Batteriezellen
9
Funktionen
Markenkompatibilität
Dell
Typ
Batterie/Akku

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,50*
ab € 101,90*
€ 105,65*
€ 3,50*
ab € 115,92*
€ 119,92*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 115,98*
€ 120,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 157,43*
€ 173,28*
€ 6,90*
ab € 184,51*
€ 190,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.