Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-SWDO-I Fenster- und Türensensor kabellos 868 868.6 MHz 868.65 869.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG Homematic IP HmIP-SWDO-I Fenster- und Türensensor kabellos 868 868.6 MHz 868.65 869.4
eQ-3 AG Homematic IP HmIP-SWDO-I Fenster- und Türensensor kabellos 868 868.6 MHz 868.65 869.4
Artikel-Nr.:
     7405B-998284632
Hersteller:
     HomeMatic
Herst.-Nr.:
     151039A0
EAN/GTIN:
     4047976510399
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-SWDO-I Fenster- und Türensensor kabellos 868 868.6 MHz 868.65 869.4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Homematic IP HmIP-SWDO-I - Fenster- und Türensensor Produkttyp: Fenster- und Türensensor Stromquelle: Batterie Konnektivität: Kabellos Frequenzband: 868 - 868.6 MHz, 868.65 - 869.4 MHz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,65 cm x 1,9 cm x 1,25 cm

eQ–3 AG Homematic IP HmIP–SWDO–I Fenster– und Türensensor kabellos 868 868.6 MHz 868.65 869.4

Produktbeschreibung:

Homematic IP Fenster– und Tü,rkontakt &ndash,
verdeckter Einbau HmIP–SWDO–I 7405–151039A0
Verdeckter Einbau in Rahmen von Kunststofffenstern bzw.
–tü,ren und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen
Bei geschlossenem Fenster bzw. geschlossener Tü,r
ist das Gerä,t nicht sichtbar und somit besonders
unauffä,llig
Fü,r die Montage ist ein Mindestabstand von
15 mm zwischen Rahmen und Flü,gel erforderlich
Wä,hrend des Lü,ftens wird die Raumtemperatur
in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkö,rperthermostat
automatisch abgesenkt
Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Homematic
IP Sirene Alarm ausgelö,st werden,
sobald ein Fenster bzw. eine Tü,r geö,ffnet wird
Geö,ffnete Fenster und Tü,ren werden direkt
in der Homematic IP App angezeigt &ndash,
so ist auch von unterwegs der aktuelle Status
jederzeit einsehbar
Der eingebaute Sabotagekontakt informiert ü,ber
die App bei Manipulation des Fenster– und Tü,rkontakts
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der
folgenden Lö,sungen:
– Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone–App
und gebü,hrenfreiem Cloud–Service
– Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberflä,che WebUI
– Partnerlö,sungen von Drittanbietern

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
47 g
Höhe
12,5 mm
Breite
166,5 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Verpackungsbreite
184 mm
Tiefe
19 mm
Energie
Batteriespannung
1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batterietechnologie
Alkali
Akku–/Batterietyp
LR03
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Schnittstelle
RF Wireless
Maximum Außenabstand
230 m
Übertragungstechnik
Kabellos

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,22*
€ 57,62*
€ 5,00*
ab € 44,11*
€ 57,74*
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 59,32*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 45,86*
€ 59,66*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 54,80*
€ 71,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.