Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantronics Cushion/ring set W440 Schaumstoff Schwarz 20pcs Foam Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plantronics Cushion/ring set W440 Schaumstoff Schwarz 20pcs Foam Black
Plantronics Cushion/ring set W440 Schaumstoff Schwarz 20pcs Foam Black
Artikel-Nr.:
     7405B-998284813
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     87527-01
EAN/GTIN:
     0017229137110
Suchbegriffe:
Headset Ohrhaken
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche

Plantronics Cushion/ring set W440 Schaumstoff Schwarz 20pcs Foam Black

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel-/Adapterset
  • Einsatzbereich: Netzwerk
  • Farbe: Schwarz

Plantronics Cushion/ring set W440 Schaum Schwarz 20pcs Foam Black

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Plantronics
Kompatibilität
W440
Material
Schaum
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Nein
Lieferumfang
Anzahl
20

Weitere Suchbegriffe: Schutzhülle für Kopfhörer, Schutztasche für Kopfhörer, Kopfhörer, headset ohrhaken plantronics, headset ohrhaken, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 8,32*
€ 11,55*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 19,88*
€ 26,48*
€ 3,50*
ab € 29,02*
€ 38,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.