Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Signature Set STU-540 & Sign Pro PDF USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wacom Signature Set STU-540 & Sign Pro PDF USB 2.0
Wacom Signature Set STU-540 & Sign Pro PDF USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-998286674
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     STU540-CH2
EAN/GTIN:
     4949268622615
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett

Wacom Signature Set STU-540 & Sign Pro PDF USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Wacom STU-540 - Unterschriften-Terminal - seriell, USB 2.0 - Schwarz Gerätetyp: Unterschriften-Terminal Anschlusstechnik: Kabelgebunden - seriell, USB 2.0 Bildschirm: LCD Anzeige - 12,7 cm (5") - 800 x 480 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,3 cm x 15,7 cm x 1 cm Gewicht: 250 g Movement Detection Technologie: Elektromagnetisch Bewegungsauflösung: 2540 lpi Genauigkeit: ± 0.5 mm Leistung: 200 Punkte pro Sekunde Leistungsmerkmale: Druckempfindlicher Kugelschreiber, Blendfreie Oberfläche, USB-Bus-Spannungsversorgung, Stiftschlitz, gehärtetes Glas, Eingabestift ohne Batterie, Schlitz für Sicherheitsverriegelung

Wacom Signature Set STU–540 & Sign Pro PDF USB 2.0

Produktbeschreibung:

STU–540 ist das Spitzenmodell der STU–Serie von
Wacom und zeichnet sich durch einen hochwertigen,
hochauflösenden 5–Zoll–Farb–LCD–Bildschirm mit
einer speziell gehärteten,
haltbaren Glasoberfläche aus, die ein natürliches,
papierähnliches Schreibgefühl bietet. Die Verschlüsselungsfunktionalität
bietet sicherheitsbewussten Branchen und Organisationen
hohe Zuverlässigkeit.
Sie unterstützen auch virtualisierte Desktop–Umgebungen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Unterschriften–Terminal
Breite
16,3 cm
Tiefe
15,7 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
250 g
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Seriell, USB 2.0
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung
2540 lpi
Genauigkeit
± 0.5 mm
Leistung
200 Punkte pro Sekunde
Druckbereiche
1024
Aktive Fläche
10,8 cm x 6,5 cm
Leistungsmerkmale
Druckempfindlicher Kugelschreiber, Blendfreie Oberfläche, USB–Bus–Spannungsversorgung, Stiftschlitz, gehärtetes Glas, Eingabestift ohne Batterie, Schlitz für Sicherheitsverriegelung
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
12,7 cm (5")
Native Auflösung
800 x 480
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x seriell
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stift
Kennzeichnung
AES–256, RSA–2048

Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, Grafiktablett mit Display, grafiktablett mit display wacom, grafiktablett mit display, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,22*
€ 246,79*
€ 6,78*
ab € 225,98*
€ 256,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 244,22*
€ 275,29*
Frei Haus
ab € 252,21*
€ 285,90*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 259,66*
€ 292,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.