Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 50 B DAB+/UKW Radio-Adapter mit Bluetooth inkl. Farbdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht DR 50 B DAB+/UKW Radio-Adapter mit Bluetooth inkl. Farbdisplay
Albrecht DR 50 B DAB+/UKW Radio-Adapter mit Bluetooth inkl. Farbdisplay
Artikel-Nr.:
     7405B-998362244
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27250
EAN/GTIN:
     4032661272508
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen

Albrecht DR 50 B DAB+/UKW Radio-Adapter mit Bluetooth inkl. Farbdisplay

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht DR 50 B - Radiotuner Produkttyp: Radiotuner Audiokanäle: Stereo Quelle: Bluetooth Radiosystem: DAB/DAB+/FM Bildschirm: LCD-Anzeige Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,5 cm x 9,5 cm x 5 cm Gewicht: 210 g

Albrecht DR 50 B DAB+/UKW Radio–Adapter mit Bluetooth inkl. Farbdisplay

Produktbeschreibung:

Funktionen (HiFi): Bluetooth® · Gewicht: 210 g · Kabellose Ladefunktion: Nein · Radio Tuner: DAB,DAB+,UKW · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Senderspeicher (Details): 40 · Strom–Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Abm. (Ø x H): 95 x 50 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Radiotuner
Audiosystem
Audiokanäle
Stereo
Funktionen
DAB–Radio, Radio, Bluetooth Audio–Empfänger
Quelle
Bluetooth
Eingebaute Uhr
Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel–Wecker
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM – digital
Antennen–Formfaktor
Verkabelte FM
Unterstützte RDS–Funktionen
PS
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD–Anzeige – Farbe
Funktionen
Touchscreen
Fernbedienung
Batterie–Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Verbindungen
Anschlüsse
Audio Line–Out (Mini–Phone Stereo 3,5 mm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Audiokabel, Fernbedienung, 2 RCA auf 3,5 mm Adapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
9,5 cm
Tiefe
9,5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
210 g

Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Radio, hifi-anlagen, Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 48,88*
€ 51,13*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 59,80*
€ 4,00*
ab € 55,57*
€ 59,80*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 61,66*
€ 64,37*
€ 3,50*
ab € 62,18*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.