Manhattan 4-Port SuperSpeed USB 3.0 Hub 4 x Desktop
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Manhattan USB-A 4-Port Hub, 4x USB-A Ports, 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0), Bus Powered, Fast charging up to 0.9A, SuperSpeed USB, Aluminium Housing, Windows and Mac, Silver, Three Year Warranty, Blister - Hub - 4 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 4 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 4 x SuperSpeed USB 3.0 Leistungsmerkmale: Stromversorgung über USB, Schnellladeanschluss, Aluminiumgehäuse Produktzertifizierungen: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,5 cm x 5,1 cm x 2,6 cm Gewicht: 90 g Systemanforderungen: Apple MacOS 9, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
Manhattan 4–Port SuperSpeed USB 3.0 Hub 4 x Desktop
Produktbeschreibung:
Bietet vier USB 3.0–Ports für zusätzliche PeripheriegeräteUnterstützt
Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/sSchnellladefunktion
mit bis zu 0,9 ASchlankes Aluminiumgehäuse macht
diesen Hub ideal für den Schreibtisch oder für unterwegs,
geeignet für PC und MacAbwärtskompatibel zu USB
2.0– und 1.1–GerätenStromversorgung über USB mit
ÜberspannungsschutzKompaktes Format,
ideal für Desktop– und mobile NutzungPlug & Play,
Windows– und Mac–kompatibel, keine Treiber benötigt3
Jahre GarantieBietet vier USB 3.0–Ports für zusätzliche
PeripheriegeräteUnterstützt Datenübertragungsraten
bis zu 5 Gbit/sSchnellladefunktion mit bis zu
0,9 ASchlankes Aluminiumgehäuse macht diesen Hub
ideal für den Schreibtisch oder für unterwegs,
geeignet für PC und MacAbwärtskompatibel zu USB
2.0– und 1.1–GerätenStromversorgung über USB mit
ÜberspannungsschutzKompaktes Format,
ideal für Desktop– und mobile NutzungPlug & Play,
Windows– und Mac–kompatibel, keine Treiber benötigt3
Jahre GarantieStarke USB 3.0–Leistung in einem
Multiport–HubDieser Manhattan USB 3.0 Hub erweitert
Ihren PC oder Laptop um vier USB 3.0–Ports für
Peripherie und mobile Geräte mit übertragungsraten
bis zu 5 Gbit/s.
Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel
zu vorherigen USB–Standards.
Mit Plug&Play, Hot–Swap–Fähigkeit, Mac– und Windows–Kompatibilität
sowie einem kompakten,
robusten Aluminium ist dieser Hub perfekt geeignet
für die Nutzung zu Hause oder im Büro.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Hub – 4 Anschlüsse
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Schnellladeanschluss, Aluminiumgehäuse
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A 0,9A–Ladeanschluss ¦ 1 x USB 3.0 Eingang Type A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – 30 cm
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 96%
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C